Cacciavite a taglio 1/4″ giunto sferico. all'interno 6ct 6 mm

Codice art.: 2219468
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2219468
EAN / GTIN 4010886883365
Codice del produttore 2219468
Numero-L L60160 1441

Descrizione

Descrizione:

Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato
Ad azionamento manuale
Angolo di rotazione totale ca. 15-20°

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
  • Lunghezza inserto: 37,0 mm
  • Inserto Ø 1: 12,0 mm
  • Inserto-Ø Azionamento: 12 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 37 mm
  • Angolo di rotazione totale [mm]: 15-20°
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 6
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Lunghezza centrale: 14,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello