Chiave aperta con cricchetto ad anello profilo UD 21 mm

Codice art.: 2219433
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2219433
    EAN / GTIN 4010886883440
    Codice del produttore 2219433
    Numero-L L60160 4174

    Descrizione

    Descrizione:

    Con le stesse aperture
    Per serraggio e sgancio rapidi
    Esecuzione piatta
    Elevata trasmissione di coppia

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 45 mm
    • Altezza totale [mm]: 13 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 275 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 40,0 mm
    • Larghezza della testa 2 [mm]: 45,5 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 12,5 mm
    • Altezza testa 2 [mm]: 6,9 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Posizione della bocca: 15 °
    • Superficie: cromato
    • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
    • Angolo di rotazione posteriore: 6 °
    • Larghezza tra i piani [mm]: 21,0
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello