Cacciavite a taglio 1/4″ giunto sferico. interno-6ct 5 mm

Codice art.: 2219417
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2219417
    EAN / GTIN 4010886883358
    Codice del produttore 2219417
    Numero-L L60160 1439

    Descrizione

    Descrizione:

    Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato
    Ad azionamento manuale
    Angolo di rotazione totale ca. 15-20°

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
    • Lunghezza inserto: 37,0 mm
    • Inserto Ø 1: 12,0 mm
    • Inserto-Ø Azionamento: 12 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 37 mm
    • Angolo di rotazione totale [mm]: 15-20°
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
    • Superficie: cromato
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 5
    • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
    • Lunghezza centrale: 14,5 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello