Bit di torsione per avvitatori ad impulso ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ Profilo intaglio a croce PH ∙ 50 mm

Codice art.: 2215SLG-PH2/3
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2215SLG-PH2/3
EAN / GTIN 4000896208050
Codice del produttore 2215SLG-PH2/3
Numero-L L60140 4810

Descrizione

Descrizione:

  • Particolarmente indicato per l'utilizzo con HAZET 9010TB
  • Versione lunga
  • Attacco esagonale ISO 1173 C6,3 (1/4“)
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo intaglio a croce PH
  • Apertura chiave: ∙ PH2
  • Dimensioni / Lunghezza: 50 mm
  • Acciaio speciale per il massimo livello di sollecitazioni
  • Tolleranze dimensionali ristrette delle punte e dei taglienti
  • Per avvitadadi (avvitatori) elettrici o ad azione pneumatica e per utensili manuali
  • Particolarmente resistente per viti autofilettanti (valore di serraggio più alto)
  • Durezza permanente di 59-61 HR C per requisiti elevati nell'industria e l'artigianato
  • Valori di coppia elevati, ben al di sopra della norma DIN, per una maggiore durata
  • Numero utensili: 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello