{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | Codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 24,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 31 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 4,3 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 11,97 mm | |
Inserto adatto | XNMU040310.. | |
Angolo di regolazione κ | 17 grado | |
Denominazione originale prodotto | FFX4 ED16-2-030-C16-04 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare |
Codice articolo | 221100 16/2 | |
EAN / GTIN | 7291075392739 | |
Codice del produttore | 3336670 |