Filiere estensibili a destra M10

Codice art.: 221.10X150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221.10X150
EAN / GTIN 3148511503508
Codice del produttore 221.10X150
Numero-L L60130 5708

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Filetto metrico ISO, taglio destrorso
  • HSS, legato con cromo vanadio, temprato a 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Vite di regolazione conica per un adattamento ottimale al diametro del filetto.

Proprietà:

  • d [mm]: 38.1
  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 1.50
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 6.0
  • [g]: 80