Descrizione:
Pantaloni di Baker
Proprietà:
- Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
- Non si restringe e mantiene la sua forma lavaggio dopo lavaggio
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Tasca laterale
- 1 tasca sicura
- Nuovo colore
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;