Fresa per spallamenti a 90° 5720VZ16 25/2 mm

Codice art.: 220800 25/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 25 mm
    Numero taglienti Z 2
    Esecuzione del codolo codolo cilindrico
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
    Passaggio interno per LR
    Profondità di taglio massima ap max 16 mm
    Sporgenza totale L1 75 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 131 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 9 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 34 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 mm
    Fresatura a interpolazione ap 4 mm
    Angolo rampa αmax. 9,17 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 15,5 mm
    Inserto adatto ZD.. 16M5
    Vite inserto 229900 (TP20; 6,0 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 220800 25/2
    EAN / GTIN 4059782502024
    Codice del produttore 5672892

    Descrizione

    Esecuzione:

    I corpi della fresa con codolo cilindrico sono equilibrati con G = 6,3 a 30000 g/min. Le frese a manicotto e le frese con interfaccia modulare vanno equilibrate insieme all’attacco prima della lavorazione a velocità elevate. La struttura permette il montaggio di tutti gli inserti a raggio fino a re=6,0 mm, senza modifica del supporto e senza correzione della lunghezza.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello