Bit ∙ Attacco esagonale, massiccio, 8 mm (5/16 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 10 ∙ 30 mm

Codice art.: 2206-10
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2206-10
EAN / GTIN 4000896014255
Codice del produttore 2206-10
Numero-L L60140 516

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco esagonale ISO 1173 C8 (5/16“), ISO 2351-3 C8
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 8 mm (5/16 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 10 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 30 mm
  • Peso netto (kg): 0.02 kg
Non corrisponde a ISO 2351-3
  • Acciaio speciale per il massimo livello di sollecitazioni
  • Tolleranze dimensionali ristrette delle punte e dei taglienti
  • Per avvitadadi (avvitatori) elettrici o ad azione pneumatica e per utensili manuali
  • Particolarmente resistente per viti autofilettanti (valore di serraggio più alto)
  • Durezza permanente di 59-61 HR C per requisiti elevati nell'industria e l'artigianato
  • Valori di coppia elevati, ben al di sopra della norma DIN, per una maggiore durata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello