Bit ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ Profilo esagonale interno ∙ 3 ∙ 25 mm

Codice art.: 2204N-3/3
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2204N-3/3
EAN / GTIN 4000896238248
Codice del produttore 2204N-3/3
Numero-L L60140 5483

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco esagonale ISO 1173 C6,3 (1/4“), ISO 2351-3 C6,3
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 3 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 25 mm

Nuovo programma bit HAZET

I bit di HAZET – Un inserto giravite per ogni esigenza!
  • Zona di torsione ottimizzata per la migliore trasmissione di forza al profilo / vite
  • Il materiale particolarmente temprato previene il rischio di una rottura prematura della punta
  • Durata extra lunga grazie a geometrie definite in modo ottimale
  • Ugualmente adatto per l'uso manuale e meccanico (anche per avvitatori ad impulso)
  • Il profilo viene identificato rapidamente grazie alla codifica a colori HAZET evidente sull'inserto giravite
  • Numero utensili: 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello