Pinza ER DUO-LOCK, ER 25, Interfaccia DUO-LOCK: DL10

Codice art.: 220388 DL10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Interfaccia DUO-LOCK Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ER 25
Normativa ISO 15488-B
Interfaccia DUO-LOCK DL10
L2 5,5 mm
A 13,5 mm
⌀ D2 9,6 mm
Coppia consigliata 20 Nm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220388 DL10
EAN / GTIN 4034221155603
Codice del produttore 81.250.0135.DL10

Descrizione

Nota:

Le pinze ER HAIMER non sono compatibili con i mandrini a pinza Centro-P e HiRunER.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello