{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Interfaccia DUO-LOCK | DL16 | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
Coppia consigliata | 60 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 220378 DL16/25 | |
EAN / GTIN | 4034221150165 | |
Codice del produttore | 75.252.DL16.1 |