Prolunga DUO-LOCK conica in acciaio, corta SAFE-LOCK DL10/12

Codice art.: 220376 DL10/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Interfaccia DUO-LOCK / ⌀ DS Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia DUO-LOCK DL10
⌀ Codolo Ds 12 mm
Passaggio interno per LR
⌀ D2 9,6 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
Coppia consigliata 20 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220376 DL10/12
EAN / GTIN 4034221129550
Codice del produttore 75.120.DL10.1

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento per calettamento a caldo e operazione inversa ottimale.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello