Prolunga DUO-LOCK cilindrica in acciaio, lunga codolo cilindrico DL10

Codice art.: 220374 DL10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Interfaccia DUO-LOCK Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia DUO-LOCK DL10
⌀ Codolo Ds 10 mm
Passaggio interno per LR
⌀ D2 9,6 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
L2 5 mm
Coppia consigliata 20 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220374 DL10
EAN / GTIN 4034221149879
Codice del produttore 75.102.DL10.1

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento per calettamento a caldo e operazione inversa ottimale.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello