{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | AlTiN | |
⌀ Tagliente D | 16 mm | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Passo dei taglienti | differente | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Attacco adatto | con codolo filettato | |
Lunghezza taglienti L2 | 12 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 20 mm | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL16 | |
Apertura chiave SW | 13 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 60 Nm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,32 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 220322 16 | |
EAN / GTIN | 4034221125835 | |
Codice del produttore | DL16F2008UK1600CDA |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
161,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
153,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
152,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 6 | 6 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Attacco adatto | con codolo filettato | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Angolo dell’elica | 35 | 50 | 50 |
Modello | N | N | N |
Direzione di avanzamento | orizzontale | orizzontale | orizzontale |
⌀ Tagliente D | 16 | 16 | 16 |