{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | AlTiN | |
⌀ Tagliente D | 12 mm | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Passo dei taglienti | differente | |
Angolo dell’elica | 36 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,05×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Attacco adatto | con codolo filettato | |
Lunghezza taglienti L2 | 9 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 15 mm | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL12 | |
Apertura chiave SW | 9,5 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 30 Nm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 220312 12 | |
EAN / GTIN | 4034221103130 | |
Codice del produttore | DL12F2003UK1200SDA |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
96,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
101,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Attacco adatto | con codolo filettato | GARANT TopCut |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente |
Modello | N | N |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,05×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura |