Tuta alimentare White XXL R

Codice art.: 2201WHRXXL
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
Codice articolo 2201WHRXXL
EAN / GTIN 5036108106714
Codice del produttore 2201WHRXXL

Descrizione

Descrizione:

Nel complesso per l'industria alimentare

Proprietà:

  • Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Tasca interna sul petto
  • Tasca portapenne
  • Tasche laterali
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • 3 tasche ampie
  • Retro elastico per facilità di movimento

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello