Serie di chiavi a bussola SmartCase ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo ad intaglio,

Codice art.: 2200SC-2
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2200SC-2
    EAN / GTIN 4000896239603
    Codice del produttore 2200SC-2
    Numero-L L60140 4901

    Descrizione

    Descrizione:

    • 21 bit lunghi 25 mm ∙ 12 bit lunghi 50 mm

    HAZET SmartCase – be smart – In any case

    • Sviluppato e prodotto ″Made in Germany″
    • Progetto innovativo di una serie di utensili compatti e pieghevoli
    • Materiale facile da pulire, con una piacevole sensazione al tatto
    • Combina i vantaggi di una superficie sottile e leggera Soft-Touch (nera) con la robustezza di una cassetta portautensili rigida
    • Supporti a morsetto resistenti e robusti – niente più attrezzi sparsi alla rinfusa o che sbattono
    • Chiusura magnetica – facile da aprire ed esente da usura
    • Sistemazione stabile e facilmente accessibile degli utensili
    • Più utensili possibili in pochissimo spazio per una miglior visione d'insieme
    • Ottima visione d'insieme e facile rimozione degli utensili – a scelta aperto in posizione orizzontale o sollevato come la custodia di un tablet
    • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®
    • Apertura chiave: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
    • Dimensioni / Lunghezza: 130 mm x 118 mm x 50 mm
    • Per utilizzo manuale
    • Numero utensili: 50

    Fornitura:

    Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer per bit ∙ con dentatura fine 863HPB
    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Prolunga 867-4
    Adattatore 2304N
    Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208NSLG-8
    Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH1 ∙ 2215NSLG-PH2
    Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
    Bit 2204N-2 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
    Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello