{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 2200/36 | |
EAN / GTIN | 4000896063734 | |
Codice del produttore | 2200/36 | |
Numero-L | L60140 978 |
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Bit 2204N-2 ∙ 2204N-2.5 ∙ 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8
Bit 2208N-4 ∙ 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2
Bit 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Adattatore 2238-1
Adattatore 2239-3
Leva a cricchetto reversibile con dentatura fine HiPer per bit ∙ con dentatura fine 863HPB
Adattatore 2304N