Chiave a bocca ″Mikromechanik″ 6x7 mm

Codice art.: 22.6X7
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 22.6X7
EAN / GTIN 3148510947402
Codice del produttore 22.6X7
Numero-L L60130 8238

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: albero corto e teste molto sottili per lavorare in spazi ristretti
  • Le posizioni delle ganasce a 15°/75° facilitano il lavoro su dadi inaccessibili con chiavi standard
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 6x7
  • L x B1 [mm]: 14 x 16
  • E [mm]: 2,7
  • L [mm]: 80
  • [g]: 10

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello