• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bocca ″Mikromechanik″ 10x11 mm

Codice art.: 22.10X11
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 22.10X11
EAN / GTIN 3148510947808
Codice del produttore 22.10X11
Numero-L L60130 3015

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: albero corto e teste molto sottili per lavorare in spazi ristretti
  • Le posizioni delle ganasce a 15°/75° facilitano il lavoro su dadi inaccessibili con chiavi standard
  • Cromato, finitura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 21 x 23
  • E [mm]: 3.0
  • L [mm]: 100
  • [g]: 25

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello