• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Unità di interfaccia POFINET per indicatore EJ

Codice art.: 21HZA187
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 21HZA187
EAN / GTIN 4946368854113
Codice del produttore 21HZA187

Descrizione

Descrizione:

Il display EJ è stato progettato specificamente per il settore secondario e dell'automazione, oltre che per l'uso in sale di misura convenzionali. L'indicatore offre i seguenti vantaggi: È possibile configurare sistemi di misura multipunto con un massimo di 16 dispositivi di misura. Grazie alle dimensioni, i display EJ possono essere installati all'interno della macchina su una guida DIN standard. Un'unità di interfaccia (venduta separatamente) gestisce i dati e fornisce funzioni per la fabbrica intelligente nel campo dell'IoT e dell'M2M. Il display EJ può essere utilizzato come unità indipendente e l'ingombro per il montaggio sulle attrezzature è stato migliorato rispetto ai display LG esistenti. Facile configurazione con il software LG QuickSetup Tool (gratuito) (è necessaria un'unità di interfaccia USB).

Proprietà:

Alimentazione: Tensione di ingresso: 10 - 27 V DC fornita dal display EJ Consumo massimo di energia: singolo display EJ: 3 W o meno Consolidamento massimo: 30 W o meno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello