Descrizione:
Il comparatore consente di utilizzare una funzione di calcolo per i valori misurati Ax+B+Cx-1 . La funzione di calcolo integrata è utilizzata in molte applicazioni (ad esempio, la misurazione del diametro esterno). I coefficienti A, B e C possono essere definiti liberamente. X = percorso del pin di misura. Display analogico a barre (commutabile su 14 scale diverse) Valutazione della tolleranza GO/NG. Funzione MAX/MIN/MAX-MIN per registrare i valori di picco. Modalità ″FAST″ selezionabile per l'acquisizione dei valori di picco (MAX,MIN,MAX-MIN); ciclo di acquisizione 20 ms o 50 letture/s. Impostazione semplice grazie alla guida del menu sul display. Con un PC e un'interfaccia USB opzionale, il misuratore può essere parametrizzato con un programma speciale.
Proprietà:
Risoluzione selezionabile: Sì
Incremento cifre: 0,0002/ 0,0005/ 0,001/ 0,002/ 0,005/ 0,01/ 0,02/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,5/ 1 mm o nessuna unità (risoluzione scala 0,001 mm)
Scala: encoder lineare capacitivo ABSOLUTE
Display: LCD, altezza cifre 8 mm Display ruotabile di 330°
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Alimentazione: 1x batteria CR-2032
Durata della batteria: Modalità standard: circa 1 anno ″Modalità veloce″: circa 4,5 mesi