• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calza xwarm 36-39

Codice art.: 21931096996536-39
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
Colore schwarz / neon rot
Taglia DE 36-39
Tipo di prodotto Calzini

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 21931096996536-39
EAN / GTIN 7330509462638
Codice del produttore 21931096996536-39
Numero-L L00980 900

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
60% lana, 20% acrilico, 18% poliammide, 2% elastan
Funzionalità
Assorbe l'umidità, Calzino al ginocchio, Strato d'aria isolante tra il piede e la scarpa, Controlla il calore
Filo di elastan nelle aree tecnicamente lavorate a maglia per una vestibilità aderente

Descrizione:

  • Calze lunghe fino al ginocchio progettate per condizioni climatiche estremamente fredde
  • Le calze controllano il calore, assorbono l'umidità e hanno uno strato d'aria isolante tra il piede e la scarpa
  • Filo di elastan nelle aree tecnicamente lavorate a maglia per una vestibilità aderente

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello