• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Elemento di pressione

Codice art.: 2191-90
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
Codice articolo 2191-90
EAN / GTIN 4000896013883
Codice del produttore 2191-90
Numero-L L60140 5160

Descrizione

Descrizione:

  • Per bordature E e 90°, 180°
    da 4,75 a 10 mm
  • Superficie: brunita, lubrificata
  • Made in Germany
  • Diametro (min-max): 4.75 – 10 mm
  • Peso netto (kg): 0.02 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello