Set di chiavi a bussola 1/2″ 15 pz UD 10-32 mm

Codice art.: 2190214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2190214
EAN / GTIN 4010886882399
Codice del produttore 2190214
Numero-L L60160 342

Descrizione

Descrizione:

Con bussole a profilo UD poligonale, per azionamento manuale
Misure: 320 x 210 x 55 mm

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Larghezza totale [mm]: 205 mm
  • Altezza totale [mm]: 56 mm
  • Profondità totale [mm]: 210 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 320 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello