SNHX 1207 neutro, Modello: ST900

Codice art.: 218621 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    31,57 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    26,31 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
153 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 1207
Modello ST900
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,08 mm
Spessore inserti 7 mm
Per larghezza fessura ap 12; 16 mm
Larghezza smusso 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 7,94 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218621 ST900
EAN / GTIN 4045197532190
Codice del produttore 218621 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello