SNHX 1205 neutro, Modello: ALU

Codice art.: 218611 ALU
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    29,70 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    24,75 € / Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 1205
Modello ALL.
Tipo HU7710
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 mm
Spessore inserti 5,4 mm
Per larghezza fessura ap 10; 14 mm
Larghezza smusso 0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218611 ALU
copia
EAN / GTIN 4045197532138
copia
Codice del produttore 218611 ALU
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
800
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
650
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello