SNHX 1102 neutro, Modello: ST1400

Codice art.: 218571 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,46 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    21,22 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
519 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNHX 1102
Modello ST1400
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,13 mm
Spessore inserti 2,3 mm
Per larghezza fessura ap 4 mm
Larghezza smusso 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 2,38 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218571 ST1400
EAN / GTIN 4045197656308
Codice del produttore 218571 ST1400

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello