Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 8 mm, ⌀ D: 80mm

Codice art.: 218565 80
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 80 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 4
Numero di inserti 8
Forma del codolo a manicotto
Passaggio interno per LR no
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ae max 20 mm
⌀ Collare d1 40 mm
Lunghezza collare L1 15 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto SNHX
Codice ISO Inserto SN.. 12045
Set di viti per inserti 219978 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218565 80
EAN / GTIN 4045197530257
Codice del produttore 218565 80
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Ricambi:

N. art.  219978 (TX15; 2,2 Nm).

Nota:

Frese a disco disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. IP15.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello