Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 4 mm, ⌀ D: 100mm

Codice art.: 218560 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 100 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 6
Numero di inserti 12
Esecuzione del codolo a manicotto
Passaggio interno per LR no
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ae max 24,2 mm
⌀ Collare d1 48 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Inserto adatto SNHX
Codice ISO Inserto SN.. 1102
Set di viti per inserti 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218560 100
EAN / GTIN 4045197462404
Codice del produttore 218560 100

Descrizione

Esecuzione:

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Ricambi:

N. art.  219948 (TX9; 2,0 Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. IP9.
Frese a disco disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello