• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Frese a disco / per troncatura a manicotto HSS Larghezza ap = 2,2 mm, ⌀ D / Numero taglienti Z: 125/10mm

Codice art.: 218424 125/10
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 125 mm
Numero taglienti Z 10
Esecuzione del codolo a manicotto
Materiale da taglio HSS
Passaggio interno per LR no
Profondità di taglio massima ae max 33,5 mm
⌀ Collare d1 58 mm
⌀ Portautensili base d2 58 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 1,5 mm 64,4 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm 65 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ Foro di attacco 32 mm
Inserto adatto XC.. 1119
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218424 125/10
EAN / GTIN 4045197533913
Codice del produttore 218424 125/10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una conveniente lama in acciaio o corpo e lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.
Frese a disco / per troncatura disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello