{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Larghezza ap | 1,5 mm | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Materiale da taglio | Acciaio | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di taglio massima ae max | 15,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 1,5 mm | 33,4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm | 40 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
Inserto adatto | XC.. 1113 | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 218415 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406238582 | |
Codice del produttore | 218415 63/4 |