{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Larghezza ap | 2,2 mm | |
Esecuzione del codolo | Codolo cilindrico | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità di taglio massima ae max | 12,75 mm | |
⌀ Collare d1 | 24,5 mm | |
Lunghezza collare L1 | 36 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 1,5 mm | 94,9 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm | 95,5 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | XC.. 1119 | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 218414 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533616 |