Giratubi ∙ 535 mm

Codice art.: 2183-2
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2183-2
EAN / GTIN 4000896013760
Codice del produttore 2183-2
Numero-L L60140 1445

Descrizione

Descrizione:

  • Forma svedese
  • Autoserrante, presa sicura e decisa, anche su tubi lisci tramite presa in 3 punti
  • Per dadi e tubi,
    25 mm = 1″ – 37 mm = 1.1/2″ – 50 mm = 2“
  • Impugnatura con sezione a doppia T
  • Bocca con forma ad S, piegata a 45°
  • Dentatura temperata ad induzione
    inclinata in senso contrario alla direzione di utilizzo
  • Esecuzione forgiata
  • Superficie: verniciata a polvere, ganascia pulita
  • DIN 5234
  • Dimensioni / Lunghezza: 535 mm
  • Peso netto (kg): 2.42 kg
  • Capacità di serraggio: 65 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello