Tagliatubi ∙ esecuzione corta ∙ 52 mm

Codice art.: 2181N-1
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
Tipo di prodotto tagliatubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2181N-1
EAN / GTIN 4000896198979
Codice del produttore 2181N-1
Numero-L L60140 4192

Descrizione

Descrizione:

  • Taglio di alluminio, rame e tubi di metallo dal corpo sottile
  • L'″Instant Change System (ICS)″ consente una sostituzione rapida della rotella tagliente senza utensile
  • Vite filettata su cuscinetto d'acciaio per un miglior scorrimento del cursore
  • Raggio di lavoro estremamente ridotto
  • Inclusa 1 rotellina di taglio (2180N-021)
  • Pomello rotativo ergonomico per un utilizzo ottimale
  • Corpo, cursore e pomello rotativo pressofusi zincati
  • Superficie: verniciata
  • Dimensioni / Lunghezza: 52 mm
  • Diametro (min-max): 3 – 16 mm
  • Peso netto (kg): 0.1 kg

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello