Testina di fresatura per filettature 42 mm

Codice art.: 218110 42
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo per tipo di foro: Foro cieco; Foro passante
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Passaggio interno per LR
Misura inserto 16
Numero taglienti Z 4
Sede filettata di M16
⌀ Taglio D 42 mm
⌀ Giunto D1 32 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 32,95 mm
Sporgenza totale L1 25 mm
L2 7,95 mm
Vite inserto 279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Numero di scanalature per i trucioli 4
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218110 42
EAN / GTIN 4062406245276
Codice del produttore 218110 42

Descrizione

Uso:

  • Per filettature grandi e profonde.
  • Per filettatura interna cilindrica; altri inserti e supporti su richiesta.
  • Per filettature di fori ciechi e passanti.
  • Universale per filettatura destra e sinistra.
  • Ridotta pressione di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello