Inserto per fresa per filettatura interna ed esterna a 55°, HB7720, Filetti per pollice: 14

Codice art.: 218080 14
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    113,05 € / Articolo
  • da 2 Articolo
    94,21 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filetti per pollice Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Angolo di filetto: 55
  • Profilo della filettatura: Profilo completo
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 1,814 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Tipo di filettatura G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Angolo di filetto 55 grado
Misura inserto 25 mm
Rivestimento TiAlN
Filetti per pollice 14
Numero taglienti Z 13
Applicazione interna/esterna Interno; Esterno
Profilo della filettatura Profilo completo
Direzione di taglio a destra e a sinistra
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218080 14
EAN / GTIN 4045197412744
Codice del produttore 218080 14
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
140
Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Alluminio > 10% Si
N
80
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafite, GFRP, CFRP
N
120
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti per fresa robusti per avanzamenti elevati ed elevata produttività.
A 2 taglienti

Uso:

Per filettatura interna ed esterna a 55° a norma B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Classe di tolleranza Medium Class A.

Nota:

Per il montaggio fare attenzione sempre al lato uniforme degli inserti a filettare altrimenti si verificano deformazioni della filettatura! (Esecuzione lati con o senza marcatura).
Avanzamento fz = HB 7720 in acciaio < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dente.
Avanzamento fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello