Inserto per fresa per filettatura esterna a 60° 2 mm

Codice art.: 218070 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    119,06 € / Articolo
  • da 2 Articolo
    99,22 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passo della filettatura 2 mm
    Tipo HB7720
    Materiale da taglio HM
    Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
    Angolo di filetto 60 grado
    Misura inserto 25 mm
    Applicazione interna/esterna Esterno
    Per filettature M16
    Numero taglienti Z 12
    Direzione di taglio a destra e a sinistra
    Profilo completo si
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 218070 2
    EAN / GTIN 4045197412669
    Codice del produttore 218070 2

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    140
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    120
    Alluminio > 10% Si
    N
    80
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    120
    Uni
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserti robusti per fresa per avanzamenti elevati ed elevata produttività.
    A 2 taglienti

    Uso:

    Per filettatura metrica esterna a 60° a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13) classe di tolleranza 6g.

    Nota:

    Per il montaggio fare attenzione sempre al lato uniforme degli inserti a filettare altrimenti si verificano deformazioni della filettatura! (Esecuzione lati con o senza marcatura).
    Avanzamento fz = HB 7720 in acciaio < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dente.
    Avanzamento fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello