{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo della filettatura | 2 mm | |
Tipo | HB7735 | |
Materiale da taglio | HM | |
Tipo di filettatura | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Misura inserto | 19 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Per filettature | M14; M16 | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Direzione di taglio | a destra e a sinistra | |
Profilo completo | si | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 218056 2 | |
EAN / GTIN | 4045197645661 | |
Codice del produttore | 218056 2 |