Inserto per fresa per filettatura interna ed esterna a 55°, HB7720, Filetti per pollice: 11

Codice art.: 218022 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filetti per pollice Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Angolo di filetto: 55
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 2,309 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Tipo di filettatura G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Angolo di filetto 55 grado
Misura inserto 16 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avanzamento fz in INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Filetti per pollice 11
Numero taglienti Z 6
Applicazione interna/esterna Interno; Esterno
Direzione di taglio a destra e a sinistra
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218022 11
EAN / GTIN 4045197412348
Codice del produttore 218022 11

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
140
Alluminio (a truciolo corto)
N
120
Alluminio > 10% Si
N
80
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Robusti inserti in metallo duro. L'inserto ha 2 taglienti.
  • Ampio campo d’impiego grazie alla geometria del rompitruciolo universale.
  • Elevata ripetibilità.

Uso:

Per filettatura interna ed esterna a 55° a norma B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
Classe di tolleranza Medium Class A.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello