Chiave aperta, regolabile

Codice art.: 2179067
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2179067
EAN / GTIN 4010886883709
Codice del produttore 2179067
Numero-L L60160 3546

Descrizione

Descrizione:

Isolata a immersione
Prova delle singole unità, isolamento protettivo fino a 1000 V

Proprietà:

  • Design: Modello svedese, isolato per immersione, rotella con filettatura sinistra
  • Lunghezza totale [pollici]: 10
  • Materiale dell'impugnatura: immerso
  • Posizione della bocca: 15 °
  • Superficie: cromato, punte brunite
  • Divisione della scala: 0-30
  • Larghezza di serraggio [mm]: 30 mm
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Foro di sospensione: no
  • Scala di regolazione: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello