Chiave aperta, regolabile

Codice art.: 2179040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2179040
    EAN / GTIN 4010886883686
    Codice del produttore 2179040

    Descrizione

    Descrizione:

    Isolata a immersione
    Prova delle singole unità, isolamento protettivo fino a 1000 V

    Proprietà:

    • Design: Modello svedese, isolato per immersione, rotella con filettatura sinistra
    • Lunghezza totale [pollici]: 6
    • Materiale dell'impugnatura: immerso
    • Posizione della bocca: 15 °
    • Superficie: cromato, punte brunite
    • Divisione della scala: 0-20
    • Larghezza di serraggio [mm]: 20 mm
    • Isolato a 1000 V: sì
    • Foro di sospensione: no
    • Scala di regolazione: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello