• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave dinamometrica bit 1/2″ con manicotto di protezione, 21 mm

Codice art.: 2178230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2178230
EAN / GTIN 4010886881859
Codice del produttore 2178230

Descrizione

Descrizione:

Per uso con avvitatori
Di spessore sottile a protezione dei cerchioni in alluminio
In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Tipo di azionamento: azionato a macchina
  • Lunghezza inserto: 82,0 mm
  • Inserto Ø 1: 30,5 mm
  • Ø di inserimento 2: 30,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 17,0 mm
  • Colore: RAL 3020
  • Larghezza totale [mm]: 30 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 82 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: manganese-fosfato; manicotto di plastica
  • Colore RAL: Rosso traffico
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 21
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello