Chiave dinamometrica bit 1/2″ con manicotto di protezione, 17 mm

Codice art.: 2178214
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2178214
EAN / GTIN 4010886881804
Codice del produttore 2178214
Numero-L L60160 5057
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per uso con avvitatori
Di spessore sottile a protezione dei cerchioni in alluminio
In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Tipo di azionamento: azionato a macchina
  • Lunghezza inserto: 81,0 mm
  • Inserto Ø 1: 27,0 mm
  • Ø di inserimento 2: 30,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 15,0 mm
  • Colore: RAL 5017
  • Larghezza totale [mm]: 30 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 81 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: manganese-fosfato; manicotto di plastica
  • Colore RAL: Blu traffico
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 17
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello