Inserto per fresa per scanalature anelli di sicurezza, senza smusso 3,15 mm

Codice art.: 217462 3,15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    41,31 € / Articolo
  • da 5 Articolo
    34,42 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. nominale spessore anello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione nominale spessore anello 3,15 mm
Tipo HB7720
Larghezza scanalatura W −0,03 3,23 mm
Profondità t 2,2 mm
Raggio R 0,3 mm
⌀ Esterno D 23 mm
Spessore E 4 mm
Modello 01
Numero taglienti Z 3
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217462 3,15
EAN / GTIN 4045197217394
Codice del produttore 217462 3,15

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
400
Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
45
Acciaio < 65 HRC
H
35
Acciaio < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello