Corpo fresa (senza inserto) 25

Codice art.: 217400 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per inserto di tipo 01
⌀ Minimo foro D 23 mm
Materiale fresa Acciaio
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Interno d1 16 mm
Profondità di taglio massima Smax 3,45 mm
Sporgenza totale L1 38,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 87 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Esecuzione del codolo Weldon
Set di viti di serraggio 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217400 25
EAN / GTIN 4045197216892
Codice del produttore 217400 25

Descrizione

Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello