Inserto per fresatura per operazioni di taglio, con smusso di 8° 1,5 mm

Codice art.: 217276 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    95,10 € / Articolo
  • da 3 Articolo
    79,25 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7720
Raggio R 0,1 mm
⌀ Esterno D 37 mm
Profondità di taglio massima Smax 11,5 mm
Modello P26
Numero taglienti Z 6
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217276 1,5
EAN / GTIN 4062406729660

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
45
Acciaio < 65 HRC
H
35
Acciaio < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Lo smusso di 8° favorisce la sicurezza delle operazioni di taglio di componenti e contribuisce a evitare vibrazioni. Inoltre, semplifica le operazioni di taglio manuali.