• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto per fresa per scanalature anelli di sicurezza, senza smusso 1,3 mm

Codice art.: 217270 1,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    63,65 € / Articolo
  • da 3 Articolo
    53,04 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. nominale spessore anello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione nominale spessore anello 1,3 mm
Tipo HB7720
Larghezza scanalatura W −0,03 1,38 mm
Profondità t per P16/P26 1,1 mm
Raggio R 0,3 mm
⌀ Esterno D 16 mm
Modello P16
Numero taglienti Z 6
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217270 1,3
EAN / GTIN 4045197216663
Codice del produttore 217270 1,3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
45
Acciaio < 65 HRC
H
35
Acciaio < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello