{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione nominale spessore anello | 2,15 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Larghezza scanalatura W −0,03 | 2,23 mm | |
Profondità t | 1,5 mm | |
Smusso C | 0,2×45° mm | |
⌀ Esterno D | 26 mm | |
Modello | P26 | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Tipo di prodotto | Inserto per taglio per fresatura circolare |
Codice articolo | 217265 2,15 | |
EAN / GTIN | 4045197216632 | |
Codice del produttore | 217265 2,15 |